›

Kit accessori 6pz terminali frontali estesi Tmax T4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054998R1
Cod. Produttore 1SDA054998R1
Cod. EAN 8015644561420

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T4 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali estesi: 6 pezzi T4
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T4
  • Materiale: Leghe rame e alluminio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Installazione: Facile montaggio frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminali anteriori prolungati EF per interruttori Tmax T4-T5, versione fissa, progettati per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Il kit comprende sei pezzi, specificamente realizzati per adattarsi a interruttori con 3 poli. I terminali sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano una connessione stabile e duratura, resistendo a tensioni superiori a 500V. Il design compatto e robusto facilita l’installazione e l’integrazione con gli interruttori Tmax, migliorando la gestione dei collegamenti elettrici frontali. La coppia di serraggio consigliata è di 18 Nm per T4 e 28 Nm per T5, garantendo un fissaggio ottimale e sicuro. Questi terminali rappresentano un accessorio essenziale per l’ottimizzazione delle prestazioni e della sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 6pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6pz terminali frontali estesi Tmax T4 industriale