› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT accessori 6pz terminali frontali estesi per interruttori XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066867R1
Cod. Produttore 1SDA066867R1
Cod. EAN 8015644694760

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT1 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Componenti: 6 pezzi terminali frontali estesi
  • Compatibilità: Tmax XT XT1
  • Materiale: Leghe rame e acciaio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Accessori per interruttori
  • Installazione: Montaggio frontale esteso

Descrizione del prodotto

Kit EF XT1 6PCS è un set di terminali anteriori prolungati fissi progettati per la gamma di interruttori SACE Tmax XT, specificamente per i modelli XT1. Questi terminali consentono il collegamento sicuro e affidabile dei cavi, facilitando l'installazione e migliorando la gestione degli impianti elettrici. Il kit è composto da 6 pezzi e supporta configurazioni a 3 poli. È indicato per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature, garantendo la compatibilità con gli accessori Tmax XT. L'installazione prevede l'uso di una piastra di isolamento obbligatoria per XT1 con spessore massimo di 1 mm, a cura del cliente, per assicurare la sicurezza e la conformità normativa. Questo kit rappresenta una soluzione ideale per estendere i terminali frontali degli interruttori, migliorando la funzionalità e la praticità nell'ambito degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 6pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

KIT accessori 6pz terminali frontali estesi per interruttori XT1