› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6pz terminali estesi Tmax T5 impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055038R1
Cod. Produttore 1SDA055038R1
Cod. EAN 8015644561833

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T5 6PCS
  • Terminali frontali: distanza estesa
  • Numero pezzi: 6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: per Tmax T5
  • Materiale: lega rame-rame alluminio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: accessorio per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit accessori composto da 6 pezzi, progettato specificamente per l'utilizzo con interruttori automatici di tipo Tmax T5 a 3 poli. Questo kit comprende componenti di alta qualità realizzati per garantire un collegamento sicuro e affidabile, con terminali di connessione ottimizzati per la massima efficienza elettrica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni robuste e performanti nel campo della protezione elettrica. Il prodotto è conforme alle normative RoHS II, assicurando il rispetto delle restrizioni sull'uso di sostanze pericolose nei materiali elettrici ed elettronici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 6pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6pz terminali estesi Tmax T5 impianti elettrici