› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6pz terminali estesi per Tmax XT4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066879R1
Cod. Produttore 1SDA066879R1
Cod. EAN 8015644007829

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Kit: 6 pezzi
  • Terminali: Frontali estesi
  • Compatibilità: XT4
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo ammessi
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Funzione: Estensione terminali frontali

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di terminali anteriori prolungati EF per interruttori SACE Tmax XT, specificamente progettato per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende 6 pezzi ed è indicato per 3 poli. I terminali prolungati consentono una connessione facilitata e sicura dei cavi, migliorando l’installazione elettrica. Sono fissati in modo stabile e garantiscono un’ottima conduttività e resistenza meccanica. L’accessorio è compatibile con i diversi modelli Tmax XT e permette di estendere i punti di collegamento frontali degli interruttori, ottimizzando l’accessibilità e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 6pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 6pz terminali estesi per Tmax XT4 industriale