› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6pz terminali estesi per interruttori Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066891R1
Cod. Produttore 1SDA066891R1
Cod. EAN 8015644007751

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT1 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Distanza terminali: Estesa frontale 6pz
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Tipo prodotto: Kit accessori
  • Materiale: Componenti in lega di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Prolungamento terminali

Descrizione del prodotto

Kit di accessori ES XT1 composto da 6 pezzi, progettato per terminali anteriori divaricati destinati all’interruttore fisso o parte fissa delle serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit consente un collegamento affidabile e sicuro, facilitando l’installazione e la connessione elettrica su 3 poli. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una perfetta compatibilità con gli interruttori ABB Tmax XT, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono componenti robusti e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 6pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 6pz terminali estesi per interruttori Tmax XT1