› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6 pezzi Tmax T interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050688R1
Cod. Produttore 1SDA050688R1
Cod. EAN 8015644509804

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T6 - S6 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Kit terminali frontali estesi
  • Numero pezzi: 6
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità RoHS: Sì, conforme direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttori automatici a 3 poli

Descrizione del prodotto

Terminali anteriori prolungati (EF) e terminali anteriori prolungati divaricati (ES) progettati per interruttori fissi S6 e T6. Questi accessori permettono un collegamento elettrico affidabile e sicuro su apparecchiature con numero di poli fino a 3, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzati per garantire una connessione stabile, sono disponibili in diverse configurazioni compatibili con le versioni S6 630, T6 630, S6 800, T6 800 e T6 1000, con coppie di serraggio di 9 Nm. I terminali EF sono prolungati per consentire un agevole collegamento frontale, mentre i terminali ES sono divaricati per aumentare la flessibilità di connessione. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXETENDED FRONT TERMINALS DISTANCE THREE-POLE S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6 pezzi Tmax T interruttori modulari