› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6 pezzi terminali verticali Tmax T7 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063126R1
Cod. Produttore 1SDA063126R1
Cod. EAN 8015644656744

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR T7-T7M-X1 6PCS
  • Terminali posteriori: Verticali 6 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori modulari
  • Montaggio: Posteriore verticale

Descrizione del prodotto

Terminali posteriori HR/VR/R progettati per interruttori fissi delle serie T7, T7M, X1, XT7 e XT7M. Questi componenti assicurano un collegamento affidabile e sicuro, con una coppia di serraggio consigliata di 20 Nm. Disponibili in diverse configurazioni per adattarsi a varie tipologie di poli, garantiscono un'installazione precisa e stabile. Realizzati con materiali resistenti, i terminali posteriori sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. La compatibilità con interruttori fissi di alta gamma li rende un accessorio indispensabile per sistemi di protezione e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICAL 6pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6 pezzi terminali verticali Tmax T7 industriale