› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6 pezzi terminali frontali XT2 per interruttori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066871R1
Cod. Produttore 1SDA066871R1
Cod. EAN 8015644694784

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT2 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali estesi: 6 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Materiali conformi: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Funzione: Estensione terminali
  • Certificazioni: Conformità RoHS

Descrizione del prodotto

Kit EF XT2 6PCS comprende terminali anteriori prolungati fissi, progettati per i modelli di interruttori automatici Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi terminali estesi assicurano una connessione elettrica affidabile e facilitano il collegamento dei cavi, migliorando l'accessibilità e la gestione degli impianti elettrici. Il kit è adatto per un numero di poli pari a 3 e garantisce un montaggio sicuro con coppie di serraggio specifiche per ogni modello (ad esempio 6 Nm per XT2). La soluzione è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una connessione stabile e duratura, mantenendo le caratteristiche di sicurezza e qualità ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 6pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 6 pezzi terminali frontali XT2 per interruttori