›

Kit accessori 6 pezzi terminali frontali estesi Tmax T4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055002R1
Cod. Produttore 1SDA055002R1
Cod. EAN 8015644561468

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T4 6PCS
  • Distanza terminali: Extended front terminals
  • Numero pezzi: 6 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Materiale: Componenti con piombo
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per interruttori automatici modulari a bassa tensione, progettato specificamente per applicazioni con interruttori Tmax T4 a 3 poli. Il kit comprende sei pezzi che facilitano il montaggio e la connessione, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Gli accessori sono realizzati con materiali di alta qualità conformi alle normative RoHS II, assicurando la compatibilità ambientale e la riduzione di sostanze pericolose. Il kit è ideale per migliorare la funzionalità e la gestione degli interruttori modulari in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 6pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6 pezzi terminali frontali estesi Tmax T4