› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6 pezzi terminali estesi per interruttori Tmax T7-T7M-X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063105R1
Cod. Produttore 1SDA063105R1
Cod. EAN 8015644656485

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T7-T7M-X1 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Componenti: 6 pezzi terminali frontali
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Materiale: Leghe metalliche per terminali
  • Utilizzo: Estensione terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati e divaricati fissi per interruttori serie Tmax T7, T7M e X1. Questo kit comprende sei pezzi progettati per facilitare il collegamento elettrico su tre poli, garantendo un'installazione sicura e affidabile. I terminali sono realizzati in materiale metallico resistente, con piastre di isolamento in plastica per assicurare la protezione e la sicurezza durante l'uso. Il kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono terminali estesi e divaricati, migliorando la gestione del cablaggio e la distribuzione della corrente nei sistemi di protezione. La coppia di serraggio consigliata per i componenti è di 18 Nm e 2,5 Nm, garantendo un fissaggio ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 6pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6 pezzi terminali estesi per interruttori Tmax T7-T7M-X1