› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6 pezzi frontali per interruttori Tmax XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066863R1
Cod. Produttore 1SDA066863R1
Cod. EAN 8015644694746

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT4 6PCS
  • Composizione: 6 terminali frontali
  • Compatibilità: Accessori Tmax XT
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Certificazione: Conforme Direttiva RoHS II
  • Materiali: Leghe di rame e acciaio
  • Applicazione: Per interruttori Tmax XT
  • Funzione: Collegamento frontale

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di accessori per i terminali anteriori fissi della gamma SACE Tmax XT, specificamente per il modello XT4, composto da 6 pezzi. Questo kit è progettato per facilitare il collegamento elettrico su 3 poli, garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali anteriori fissi sono compatibili con i dispositivi della serie Tmax XT, offrendo un'installazione semplice e robusta. Il kit include elementi di fissaggio e terminali che assicurano una corretta messa a terra e un'ottima conduzione elettrica, essenziali per applicazioni industriali e civili nel settore dell'automazione e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 6pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 6 pezzi frontali per interruttori Tmax XT4