›

Kit accessori 6 pezzi frontali per interruttori automatici Tmax T applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055010R1
Cod. Produttore 1SDA055010R1
Cod. EAN 8015644561154

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F A3-T5 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali: 6 pezzi
  • Compatibilità: A3-T5
  • Tipo prodotto: Kit accessori
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Tmax T
  • Standard: Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da 6 pezzi progettati per l'installazione e il collegamento elettrico sicuro su interruttori automatici della serie Tmax T. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti per la gestione della corrente elettrica. La configurazione modulare facilita l'integrazione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza nelle operazioni. Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 6pcs A3-T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6 pezzi frontali per interruttori automatici Tmax T applicazioni industriali