› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6 pezzi frontali interruttori Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066855R1
Cod. Produttore 1SDA066855R1
Cod. EAN 8015644005986

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT2 6PCS
  • Terminali frontali: 6 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT2
  • Tipo prodotto: Kit accessori
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale terminali: Rame e leghe
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Il kit F XT2 6PCS è un accessorio progettato per i dispositivi della serie SACE Tmax XT, specificamente per il modello XT2. Si tratta di terminali anteriori fissi che consentono il collegamento sicuro e stabile di cavi elettrici a tre poli. Questo kit garantisce un'installazione affidabile e una connessione robusta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e precisione. I terminali sono realizzati per assicurare una perfetta compatibilità con i dispositivi Tmax XT, facilitando così la manutenzione e l'assemblaggio degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 6pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 6 pezzi frontali interruttori Tmax XT2