› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz terminali regolabili Tmax XT2 impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066271R1
Cod. Produttore 1SDA066271R1
Cod. EAN 8015644691950

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R FP XT2 4PCS
  • Funzione: Terminali posteriori regolabili
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Parte fissa XT2
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Leghe rame e acciaio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per il sistema SACE Tmax XT, specificamente progettato per circuiti con 4 poli. Il kit comprende quattro pezzi di componenti di collegamento, ideali per l'installazione e il fissaggio dei terminali posteriori fissi XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi accessori garantiscono una connessione sicura e affidabile, con viti di serraggio da 6 Nm per un montaggio stabile. La struttura è studiata per facilitare l'integrazione nei quadri elettrici, assicurando compatibilità e resistenza meccanica, ottimizzando così la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 4pcs FOR FIXED PART XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4pz terminali regolabili Tmax XT2 impianti elettrici