› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz terminali regolabili per interruttori XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066950R1
Cod. Produttore 1SDA066950R1
Cod. EAN 8015644008543

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R XT4 4PCS
  • Terminali posteriori regolabili
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT4
  • Materiali conformi RoHS II
  • Utilizzo: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Posteriore

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per contattori SACE Tmax XT4, composto da 4 pezzi. Questo set è progettato per l’installazione e il collegamento elettrico, garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali posteriori sono orientabili e fissi, adatti per contattori della serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, con applicazioni specifiche per configurazioni a 4 poli. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per migliorare la funzionalità e l’efficienza dei sistemi di protezione e comando elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 4pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4pz terminali regolabili per interruttori XT4