› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz terminali posteriori regolabili XT2 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066942R1
Cod. Produttore 1SDA066942R1
Cod. EAN 8015644008468

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R XT2 4PCS
  • Terminali posteriori regolabili
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT2
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Uso: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Posteriore

Descrizione del prodotto

Il kit R XT2 4PCS è un accessorio di alta qualità specificamente progettato per i dispositivi della serie Tmax XT di ABB. Questo set comprende quattro pezzi, tra cui terminali posteriori orientabili, che facilitano il collegamento elettrico garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono realizzati con materiali resistenti e isolati per assicurare protezione e durabilità nel tempo. Il kit è compatibile con interruttori automatici Tmax XT2 e consente un’installazione semplice e precisa, migliorando l’efficienza del sistema elettrico. Il design modulare e l’adattabilità ai poli rendono questo prodotto ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 4pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4pz terminali posteriori regolabili XT2 per impianti elettrici industriali