› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz terminali orizzontali T7-T7M per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063121R1
Cod. Produttore 1SDA063121R1
Cod. EAN 8015644656393

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Kit terminali posteriori orizzontali
  • 4 pezzi inclusi: T7, T7M, X1, XT7
  • Compatibile con interruttori Tmax
  • Materiale: lega di rame e alluminio
  • Montaggio: componenti per Tmax T7M
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Utilizzo: accessori per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Kit HR T7-T7M-X1 4PCS composto da terminali posteriori per interruttori fissi delle serie T7, T7M, X1, XT7 e XT7M. Questi terminali sono progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile, con una coppia di serraggio consigliata di 20 Nm. Il kit include componenti in materiale metallico e plastico per assicurare robustezza e durata nel tempo. È adatto per applicazioni elettriche che richiedono un numero di poli pari a 4, offrendo una soluzione efficiente per il montaggio e la manutenzione degli interruttori fissi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL 4pcs T7-T7M-X1-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 4pz terminali orizzontali T7-T7M per quadri elettrici