› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz terminali frontali estesi XT3 interruttori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066265R1
Cod. Produttore 1SDA066265R1
Cod. EAN 8015644001759

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF FP XT3 4PCS
  • Applicazione: Accessori Tmax XT
  • Tipo: Terminali frontali estesi
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Parte fissa XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Componenti metallici e plastici

Descrizione del prodotto

Il kit EF FP XT3 4PCS è un set di accessori progettato per la trasformazione dei terminali fissi da frontale a posteriore (F-R) nei dispositivi della serie SACE Tmax XT, specificamente per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit consente la conversione dei terminali F-R (HR-VR) della parte fissa, garantendo un'installazione flessibile e adattabile alle esigenze dell'impianto elettrico. Il kit comprende quattro pezzi e si adatta a configurazioni a 4 poli, offrendo una soluzione affidabile per il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione sicura e stabile, facilitando la manutenzione e la personalizzazione degli interruttori automatici Tmax XT. La coppia di serraggio consigliata per il montaggio è di 6 Nm, garantendo un fissaggio ottimale e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs FOR FIXED PART XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4pz terminali frontali estesi XT3 interruttori