› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz terminali frontali estesi T3 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051491R1
Cod. Produttore 1SDA051491R1
Cod. EAN 8015644519117

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T3 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo di prodotto: Terminali frontali estesi
  • Compatibilità: Tmax T1-T6
  • Materiale: Viti sigillabili
  • Protezione: IP40 (kit protezione)
  • Conformità: RoHS compliant
  • Applicazione: Kit accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il KIT EF T3 4PCS è un accessorio specifico per la gamma di interruttori automatici modulare a bassa tensione Tmax di ABB, in particolare per la serie Tmax T3. Questo kit è progettato per facilitare l'installazione e la gestione degli interruttori, assicurando un montaggio rapido e sicuro. La serie Tmax T3 si distingue per la capacità di erogare fino a 250 A con dimensioni particolarmente compatte, con una profondità di soli 70 mm, permettendo un notevole risparmio di spazio nell'armadio elettrico. Gli interruttori Tmax T3 sono caratterizzati da un'elevata capacità di interruzione e da una tecnologia avanzata per la protezione dei circuiti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso. Il KIT EF T3 4PCS, in quanto accessorio dedicato, consente di integrare facilmente i componenti necessari per il corretto funzionamento e la personalizzazione degli interruttori Tmax T3, migliorandone la versatilità e la facilità d'uso nell'ambito delle applicazioni elettriche professionali. In sintesi, questo kit rappresenta un complemento essenziale per ottimizzare l'installazione e la gestione degli interruttori automatici Tmax T3, garantendo prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 4pz terminali frontali estesi T3 per interruttori modulari