› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz terminali frontali estesi per interruttori XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066261R1
Cod. Produttore 1SDA066261R1
Cod. EAN 8015644001711

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF FP XT1 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali estesi
  • 4 pezzi per parte fissa XT1
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Materiale conforme RoHS II
  • Accessorio per interruttori modulare
  • Installazione semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Kit di conversione per la trasformazione dei terminali fissi da Frontale a Posteriore (F-R) per interruttori della serie SACE Tmax XT1. Questo kit è specificamente progettato per applicazioni a 4 poli e consente una facile modifica della configurazione dei terminali per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il kit comprende quattro pezzi ed è ideale per l'uso con interruttori modulari Tmax XT, offrendo una soluzione versatile e funzionale per l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La coppia di serraggio consigliata per il fissaggio è di 6 Nm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs FOR FIXED PART XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4pz terminali frontali estesi per interruttori XT1