› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz terminali estesi Tmax T4 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055005R1
Cod. Produttore 1SDA055005R1
Cod. EAN 8015644561499

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T4 4PCS
  • Distanza terminali frontali: Estesa
  • Numero pezzi: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Per Tmax T4
  • Materiale terminali: FC CuAl e FC Cu
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit accessori per interruttori automatici modulari con 4 poli, progettato per garantire un'installazione affidabile e sicura. Questo kit è compatibile con la serie Tmax T, inclusi modelli Tmax T1, T3, T4, T5, T6, T7M e Tmax XT, offrendo connessioni terminali in lega di rame e alluminio di alta qualità. I componenti inclusi sono realizzati con materiali conformi alle normative RoHS II, assicurando l'assenza di sostanze pericolose e la massima compatibilità ambientale. Il kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione nelle connessioni, migliorando la funzionalità e la sicurezza degli interruttori modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 4pz terminali estesi Tmax T4 installazione elettrica