› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz terminali estesi T5 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055041R1
Cod. Produttore 1SDA055041R1
Cod. EAN 8015644561864

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T5 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Distanza terminali: Estesa frontale 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Materiale terminali: FC Cu
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Esenzioni RoHS: Contenuto piombo controllato
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit accessori composto da 4 pezzi, progettato per l'utilizzo con interruttori automatici di tipo Tmax T5 a 4 poli. Questo kit è ideale per garantire connessioni affidabili e sicure, facilitando l'installazione e la manutenzione degli interruttori. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Adatto per applicazioni elettriche professionali, contribuisce a migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 4pz terminali estesi T5 per interruttori modulari