› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz per interruttori Tmax T installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063109R1
Cod. Produttore 1SDA063109R1
Cod. EAN 8015644656522

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T7-T7M-X1 4PCS
  • Distanza terminali frontali: Estesa
  • Numero pezzi: 4
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Tipo prodotto: Kit accessori
  • Materiale terminali: Rame e leghe
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati e divaricati fissi T7-T7M-X1, progettati per garantire un collegamento affidabile e sicuro su interruttori Tmax con 4 poli. Questo kit comprende componenti specifici per estendere e separare i terminali frontali, facilitando l’installazione e migliorando la gestione dei cavi. I terminali sono realizzati con materiali resistenti e sono progettati per assicurare una perfetta connessione elettrica con coppie di serraggio di 18 Nm e 2,5 Nm, garantendo elevate prestazioni in applicazioni industriali ed elettriche. Ideale per chi necessita di accessori di qualità per l’ottimizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXETENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 4pz per interruttori Tmax T installazione elettrica