› Distribuzione elettrica

Kit accessori 4pz per installazione dispositivi Emax 2/3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074121R1
Cod. Produttore 1SDA074121R1
Cod. EAN 8015644780548

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F INF E2.2/3 F 4PCSINST
  • Funzione: Terminali frontali inferiori 4 pz
  • Applicazione: Per installazione fissa
  • Compatibilità: Serie Accessories for Emax 2 e 3
  • Materiale: Componenti metallici
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Tipo: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Kit di accessori specifico per i dispositivi Emax 2 e Emax 3, composto da quattro pezzi per l'installazione. Progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile, questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità e compatibilità con apparecchiature di protezione avanzate. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS LOWER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori 4pz per installazione dispositivi Emax 2/3