› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi Tmax T interruttori industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050693R1
Cod. Produttore 1SDA050693R1
Cod. EAN 8015644509859

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T6 - S6 4PCS
  • Tipologia: Kit extended front terminals
  • Numero poli: Quattro poli
  • Distanza terminali: Frontali estesi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Materiali: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati divaricati (ES) per interruttori fissi S6-T6, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile su 4 poli. Questo kit è composto da quattro pezzi specifici per l'adattamento a interruttori con capacità nominale fino a 630 A, offrendo una soluzione robusta e durevole per l'estensione dei terminali frontali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'installazione sicura e una connessione stabile, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La coppia di serraggio raccomandata per il fissaggio è di 9 Nm, garantendo un montaggio preciso e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1/2 KIT EXETENDED FRONT TERMINALS DISTANCE FOUR-POLE S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 4 pezzi Tmax T interruttori industriale