› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi terminali frontali Tmax T7-T7M per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063104R1
Cod. Produttore 1SDA063104R1
Cod. EAN 8015644656478

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T7-T7M-X1 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Terminali frontali estesi
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Materiale: Leghe metalliche
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit EF T7-T7M-X1 composto da terminali anteriori prolungati e divaricati fissi, progettati per migliorare la connessione elettrica su interruttori modulari a 4 poli. Questo kit include componenti specifici per i modelli T7, T7M e X1, garantendo un fissaggio sicuro con coppie di serraggio precise (18 Nm per i terminali principali e 2,5 Nm per le viti di fissaggio secondarie). I terminali sono realizzati per assicurare una connessione affidabile e stabile, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di contatto e resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 4 pezzi terminali frontali Tmax T7-T7M per impianti elettrici