› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi terminali frontali T4 per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055001R1
Cod. Produttore 1SDA055001R1
Cod. EAN 8015644561451

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T4 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali anteriori estesi: 4 pezzi T4
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Materiale: Acciaio e leghe di rame
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Protezione ambientale: Restrizioni sostanze pericolose
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit EF T4 4PCS per interruttori automatici Tmax con terminali anteriori prolungati fissi. Progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile su 4 poli, questo kit è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e stabile. I terminali anteriori estesi facilitano l’installazione e migliorano la gestione dei cavi, assicurando una maggiore efficienza operativa. Il prodotto è conforme alle normative RoHS, garantendo l’assenza di sostanze pericolose, e si adatta perfettamente agli interruttori Tmax T4, offrendo una soluzione di alta qualità per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 4 pezzi terminali frontali T4 per interruttori Tmax