› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi terminali frontali per interruttori XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066263R1
Cod. Produttore 1SDA066263R1
Cod. EAN 8015644001735

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF FP XT2 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Terminali frontali estesi
  • Compatibilità: Parte fissa XT2
  • Quantità: 4 pezzi
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Componenti per circuiti elettrici
  • Utilizzo: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di conversione per la trasformazione dei terminali frontali in terminali posteriori (F-R) della parte fissa dei dispositivi SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit è progettato per applicazioni con 4 poli, garantendo una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'installazione semplice e una perfetta integrazione con gli interruttori modulari Tmax XT. Il kit comprende quattro pezzi ed è adatto a trasformare i terminali fissi da frontali a posteriori, ottimizzando la configurazione degli impianti elettrici e migliorando la flessibilità dell'installazione. La coppia di serraggio consigliata per il montaggio è di 6 Nm, assicurando una tenuta stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs FOR FIXED PART XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4 pezzi terminali frontali per interruttori XT2