› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi terminali frontali per interruttori Tmax XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066862R1
Cod. Produttore 1SDA066862R1
Cod. EAN 8015644007652

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT4 4PCS
  • Applicazione: Accessori Tmax XT
  • Tipo: Terminali frontali
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Serie Tmax XT
  • Materiale: Leghe metalliche conformi RoHS
  • Conformità: Direttiva RoHS II 2011/65/EU
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di terminali anteriori fissi per interruttori automatici SACE Tmax XT4, composto da 4 pezzi. È progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile su 4 poli, assicurando la corretta trasmissione della corrente elettrica. I terminali anteriori offrono un fissaggio stabile e sono realizzati per adattarsi perfettamente alla serie Tmax XT4, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo kit rappresenta un accessorio fondamentale per migliorare la connettività e la funzionalità degli interruttori automatici all'interno di quadri elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 4pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4 pezzi terminali frontali per interruttori Tmax XT4