› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi terminali estesi XT2 interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066870R1
Cod. Produttore 1SDA066870R1
Cod. EAN 8015644007539

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT2 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali estesi
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Quantità: 4 pezzi
  • Materiali conformi RoHS II
  • Utilizzo: Accessori per interruttori
  • Montaggio semplice e rapido

Descrizione del prodotto

Kit EF XT2 4PCS composto da terminali anteriori prolungati fissi per interruttori della serie SACE Tmax XT. Questi accessori sono progettati per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, estendendo i punti di connessione frontali degli interruttori XT1, XT2, XT3 e XT4. Il kit consente di adattarsi a un massimo di 4 poli, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. I terminali sono realizzati con materiali di alta qualità per assicurare resistenza meccanica e conduttività ottimale, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo kit è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono soluzioni di connessione robuste e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4 pezzi terminali estesi XT2 interruttori modulari