› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi per interruttori Tmax XT3 distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066898R1
Cod. Produttore 1SDA066898R1
Cod. EAN 8015644008024

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT3 4PCS
  • Distanza terminali: Estesa anteriore 4 pz
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax XT3
  • Materiale: Componenti metallici e plastici
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Accessori per circuit breaker
  • Montaggio: Facile installazione su Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori divaricati per interruttori fissi della serie SACE Tmax XT3, composto da 4 pezzi. Progettato per facilitare il collegamento elettrico e garantire una connessione sicura e affidabile, questo kit è ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti elettrici robusti e performanti. I terminali sono realizzati in materiale conduttivo di alta qualità, ottimizzati per interruttori con 4 poli, assicurando una gestione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. L’accessorio è compatibile con i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4, con particolare riferimento all’uso nel Tmax XT3, e supporta una tensione nominale superiore a 440 V. La progettazione prevede fori di fissaggio standard per un montaggio semplice e sicuro, con coppie di serraggio consigliate per garantire la stabilità meccanica e la continuità elettrica. Questo kit rappresenta una soluzione essenziale per l’installazione e la manutenzione di interruttori automatici fissi, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4 pezzi per interruttori Tmax XT3 distribuzione elettrica