› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi per interruttori automatici XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066894R1
Cod. Produttore 1SDA066894R1
Cod. EAN 8015644007782

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT2 4PCS
  • Distanza frontale estensibile
  • Numero pezzi: 4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Materiale: Componenti per circuit breaker
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit accessori composto da quattro terminali anteriori divaricati, progettati per l’utilizzo con interruttori automatici fissi della serie SACE Tmax XT, specificamente per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi terminali offrono una connessione sicura e affidabile per conduttori elettrici, facilitando il collegamento frontale e migliorando la gestione dei cablaggi. Il kit è indicato per configurazioni a quattro poli e garantisce una perfetta integrazione con i dispositivi della serie, assicurando una distribuzione efficiente della corrente elettrica. La progettazione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durabilità e prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili. (Informazioni tratte dal documento tecnico SACE Tmax XT, pagine 1-6) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4 pezzi per interruttori automatici XT2