›

Kit accessori 4 pezzi frontali Tmax T7-T7M installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063100R1
Cod. Produttore 1SDA063100R1
Cod. EAN 8015644656430

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F T7-T7M-X1 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali: 4 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Materiale: Raccordi per circuit breaker
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Installazione: Montaggio frontale
  • Conformità RoHS: Sì, conforme

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi T7-T7M-X1 progettato per l'installazione su interruttori della serie Tmax. Il kit comprende quattro pezzi e consente il collegamento sicuro e affidabile di conduttori con sezioni comprese tra 10 e 15 mm, con una coppia di serraggio di 18 Nm. I terminali sono compatibili con configurazioni a 4 poli e assicurano una connessione stabile grazie a componenti progettati per resistere a sollecitazioni meccaniche e termiche. La struttura è realizzata per facilitare l’installazione e garantire la continuità elettrica ottimale nei sistemi di distribuzione elettrica industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 4pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 4 pezzi frontali Tmax T7-T7M installazione elettrica