›

Kit accessori 4 pezzi frontali per interruttori Tmax T4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054977R1
Cod. Produttore 1SDA054977R1
Cod. EAN 8015644561215

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F T4 4PCS
  • Terminali frontali: 4 pezzi T4
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T4, T5, XT
  • Materiale: Leghe rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Utilizzo: Accessori per interruttori
  • Applicazione: Collegamenti elettrici frontali

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi per interruttori Tmax T4 e T5 Rc B Type, progettati per connessioni affidabili e sicure. Compatibile con 4 poli, questo kit include 4 pezzi per il collegamento frontale. I terminali supportano cavi o barre isolate con diametri minimi e massimi specifici (T4: Ø 8,5-25 mm, T5: Ø 10,5-35 mm) e garantiscono una coppia di serraggio ottimale (T4: 18 Nm, T5: 28 Nm). Ideale per installazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e sicurezza, consente prove specifiche sull’installazione per assicurare la conformità e l’affidabilità del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 4pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 4 pezzi frontali per interruttori Tmax T4