› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3pz terminali regolabili Tmax T7 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063116R1
Cod. Produttore 1SDA063116R1
Cod. EAN 8015644656591

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R T7-T7M-X1 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali posteriori regolabili 3 pezzi
  • Compatibilità con T7, T7M, X1
  • Materiale conforme RoHS II
  • Uso in interruttori Tmax
  • Applicazione: accessori circuit breaker
  • Montaggio posteriore

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori HR/VR/R progettato per interruttori fissi T7, T7M e X1, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Composto da tre pezzi, questo kit consente un montaggio semplice e robusto, garantendo una coppia di serraggio di 20 Nm per una connessione stabile. I terminali posteriori sono realizzati con materiali resistenti per assicurare durata e performance elevate nel tempo. Adatto per configurazioni a 3 poli, il kit è compatibile con i modelli Tmax, offrendo una soluzione versatile per l’installazione e la manutenzione di interruttori di potenza. La progettazione modulare facilita l’integrazione nei quadri elettrici, migliorando l’efficienza e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 3pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 3pz terminali regolabili Tmax T7 installazione elettrica