› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3pz terminali regolabili T3 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051498R1
Cod. Produttore 1SDA051498R1
Cod. EAN 8015644519186

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R T3 3PCS
  • Terminali posteriori: regolabili 3 pz
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T1-T6
  • Materiale: viti sigillabili
  • Protezione: IP40 kit disponibile
  • Funzioni: contatti ausiliari
  • Conformità: RoHS compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit accessorio per la serie Tmax T3 di interruttori automatici modulari a bassa tensione, specificamente un KIT R T3 3PCS (come indicato nella descrizione articolo associata al codice AB1SDA051498R1). Descrizione Lunga Rexel (it_IT): Kit accessorio per interruttori automatici modulari Tmax T3, progettato per garantire un’installazione semplice e sicura. Il kit comprende tre pezzi essenziali per la corretta funzionalità e montaggio dell’interruttore Tmax T3, che supporta correnti fino a 250 A con profondità compatta di 70 mm, ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Questo accessorio è parte della gamma completa di componenti e accessori standardizzati della serie Tmax, che assicurano elevata affidabilità, protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, e facilità di integrazione nei quadri elettrici. Il kit è compatibile con le versioni fisse e permette una rapida installazione, ottimizzando gli spazi e migliorando la gestione del cablaggio. Questa descrizione si basa sulle caratteristiche generali della serie Tmax T3 e sul fatto che il kit è un accessorio dedicato a questa famiglia di interruttori, come evidenziato nel materiale tecnico ABB SACE fornito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 3pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 3pz terminali regolabili T3 per interruttori modulari