›

Kit accessori 3pz terminali regolabili per XT2 impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066270R1
Cod. Produttore 1SDA066270R1
Cod. EAN 8015644001803

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R FP XT2 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali posteriori regolabili
  • Composto da 3 pezzi
  • Compatibile con parte fissa XT2
  • Materiali conformi RoHS II
  • Applicazione: interruttori Tmax XT
  • Montaggio semplice e sicuro

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per il sistema SACE Tmax XT, composto da tre pezzi progettati specificamente per i terminali posteriori fissi delle serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit è adatto per apparecchi con configurazioni a 3 poli, garantendo un collegamento sicuro ed efficiente. Gli accessori facilitano il montaggio e la connessione elettrica, assicurando la corretta distribuzione della corrente e la compatibilità con i terminali HR/VR. La struttura è realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, ottimizzando le prestazioni del quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 3pcs FOR FIXED PART XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3pz terminali regolabili per XT2 impianti elettrici