›

Kit accessori 3pz terminali regolabili per Tmax XT3-XT4 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066272R1
Cod. Produttore 1SDA066272R1
Cod. EAN 8015644001827

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R FP XT3-XT4 3PCS
  • Applicazione: Terminali posteriori regolabili
  • Componenti: 3 pezzi per parte fissa
  • Compatibilità: Serie XT3 e XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di ricambi composto da tre pezzi per i terminali posteriori fissi delle serie di interruttori automatici SACE Tmax XT3 e XT4. Questo kit è progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici trifase a 3 poli, assicurando la continuità e la protezione del circuito. Realizzato con materiali resistenti, permette un montaggio semplice e rapido, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Indicato per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente dell'energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 3pcs FOR FIXED PART XT3-XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3pz terminali regolabili per Tmax XT3-XT4 installazione elettrica