› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3pz terminali regolabili per interruttori XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066945R1
Cod. Produttore 1SDA066945R1
Cod. EAN 8015644008499

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R XT3 3PCS
  • Terminali posteriori regolabili
  • Numero pezzi: 3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT3
  • Materiale: Metallo e plastica
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di accessori per interruttori automatici della serie Tmax XT, specificamente un "KIT R XT3 3PCS", adatto per 3 poli. Questo kit comprende terminali posteriori orientabili, progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile negli impianti elettrici. I terminali sono realizzati con materiali resistenti, con parti conduttive in metallo e rivestimento isolante nero, per assicurare un'elevata conduttività e protezione contro cortocircuiti o dispersioni. Il kit è indicato per l'uso con la serie Tmax XT3, offrendo una soluzione pratica per il collegamento e la distribuzione elettrica in sistemi industriali e civili. La dotazione di tre pezzi consente di gestire efficacemente le connessioni a tre poli, ottimizzando l'installazione e la manutenzione degli interruttori automatici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 3pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3pz terminali regolabili per interruttori XT3