› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi terminali frontali XT2 per interruttori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066869R1
Cod. Produttore 1SDA066869R1
Cod. EAN 8015644694777

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT2 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali anteriori estesi: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Conformità RoHS II: Si
  • Materiali: Componenti metallici e plastici
  • Utilizzo: Accessori per interruttori
  • Tipo prodotto: Kit terminali frontali

Descrizione del prodotto

Kit EF XT2 3PCS è un accessorio per i dispositivi della serie SACE Tmax XT, specificamente progettato per terminali anteriori prolungati fissi per interruttori automatici da 3 poli. Questo kit consente un collegamento affidabile e sicuro dei cavi ai dispositivi Tmax XT2, migliorando la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica. Il sistema è compatibile con configurazioni a 3 poli e garantisce una connessione stabile grazie a materiali di qualità e a un design ottimizzato per l'efficienza elettrica. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3 pezzi terminali frontali XT2 per interruttori