› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi terminali frontali T5 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055036R1
Cod. Produttore 1SDA055036R1
Cod. EAN 8015644561819

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T5 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali estesi: 3 pezzi T5
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Materiale terminali: FC Cu
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Esenzioni RoHS: Leghe con piombo
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit EF T5 3PCS composto da terminali anteriori prolungati fissi progettati per interruttori Tmax T5. Questi terminali consentono una connessione sicura e affidabile con una tensione nominale di esercizio superiore a 500V. Il kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'estensione dei punti di collegamento anteriori, garantendo facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durata nel tempo. La coppia di serraggio consigliata per i terminali T5 è di 28 Nm, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. Questo accessorio è compatibile con interruttori Tmax, migliorando la funzionalità e la versatilità dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 3 pezzi terminali frontali T5 per interruttori modulari