› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi terminali frontali T4 per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055000R1
Cod. Produttore 1SDA055000R1
Cod. EAN 8015644561444

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T4 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali estesi: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità RoHS II: Sì
  • Utilizzo: Accessori per interruttori
  • Applicazione: Estensione terminali frontali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit EF T4 3PCS con terminali anteriori prolungati fissi progettati per interruttori Tmax T4. Realizzato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, il kit è adatto per un numero di poli pari a 3. I terminali sono studiati per applicazioni con tensione nominale superiore a 500V e sono caratterizzati da una costruzione robusta che assicura una perfetta connessione e facilità di montaggio. Il prodotto è conforme alle normative RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose, e rappresenta un accessorio essenziale per migliorare le prestazioni e la durata degli interruttori automatici nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 3 pezzi terminali frontali T4 per interruttori Tmax T