› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi terminali frontali estesi XT4 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066877R1
Cod. Produttore 1SDA066877R1
Cod. EAN 8015644694814

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT4 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Componenti: 3 pezzi terminali frontali
  • Compatibilità: per Tmax XT4
  • Materiale: acciaio e lega di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: accessorio per interruttori
  • Installazione: montaggio frontale esteso

Descrizione del prodotto

Kit EF XT4 3PCS costituito da terminali anteriori prolungati fissi, progettati per l'installazione su interruttori della serie SACE Tmax XT, in particolare per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi terminali sono realizzati per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, facilitando l'estensione delle connessioni frontali. Il kit è adatto per un numero di poli pari a 3 e consente il montaggio con coppie di serraggio specifiche (6 Nm per XT1 e XT2, 8 Nm per XT3 e XT4). È previsto l'uso di una piastra di isolamento obbligatoria per XT1 con spessore massimo di 1 mm, a cura dell'utente. I terminali sono compatibili con applicazioni fino a 440 V e sono pensati per migliorare la funzionalità e la versatilità degli interruttori Tmax XT in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3 pezzi terminali frontali estesi XT4 per interruttori modulari