›

Kit accessori 3 pezzi terminali estesi Tmax T7 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063103R1
Cod. Produttore 1SDA063103R1
Cod. EAN 8015644656461

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T7-T7M-X1 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Terminali frontali estesi
  • Componenti: 3 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Materiale: Leghe metalliche
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax
  • Certificazione RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati e divaricati fissi per interruttori modulari, specificamente progettato per i modelli T7, T7M e X1. Questo kit è composto da tre pezzi ed è adatto per applicazioni a 3 poli. I terminali offrono una connessione elettrica affidabile e sicura, con fissaggi a vite calibrati per garantire un serraggio ottimale (18 Nm e 2,5 Nm a seconda del componente). Il design prolungato e divaricato facilita l’installazione e la gestione dei cavi, migliorando l’accessibilità e l’organizzazione del quadro elettrico. Realizzato con materiali robusti, è ideale per garantire la continuità e la protezione nei circuiti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 3 pezzi terminali estesi Tmax T7 installazione elettrica