› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi supporto interruttori Tmax T6-S6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050692R1
Cod. Produttore 1SDA050692R1
Cod. EAN 8015644509842

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES SUP T6 - S6 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Kit terminali frontali estesi
  • Configurazione: Tre poli
  • Distanza terminali: Extended front terminals
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Materiale: Componenti conformi RoHS
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da terminali anteriori prolungati (EF) e terminali anteriori prolungati divaricati (ES) specificamente progettati per l’installazione fissa dei dispositivi Tmax S6 e T6. Questo set include componenti adatti per configurazioni a 3 poli, con versioni compatibili per S6 630, T6 630, S6 800, T6 800 e T6 1000, garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono realizzati per facilitare il collegamento elettrico, migliorando la gestione del cablaggio e assicurando un fissaggio stabile con una coppia di serraggio consigliata di 9 Nm. Questi accessori sono ideali per potenziare le prestazioni e la versatilità dei circuit breaker Tmax, assicurando un’installazione efficiente e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1/2 KIT EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE UPPER THREE-POLE S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 3 pezzi supporto interruttori Tmax T6-S6