› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi per interruttori Tmax XT1 installazione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066889R1
Cod. Produttore 1SDA066889R1
Cod. EAN 8015644007737

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT1 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Distanza terminali: Estesa frontale
  • Componenti: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Materiale: Accessori per interruttori
  • Applicazione: Estensione terminali frontali
  • Utilizzo: Kit accessori montaggio

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di terminali anteriori divaricati per interruttori fissi della serie SACE Tmax XT, specificamente per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit, composto da tre pezzi, è progettato per facilitare il collegamento elettrico garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono realizzati per adattarsi a un numero di poli pari a 3, come indicato dalle specifiche tecniche. La struttura dei terminali permette un fissaggio robusto e una distribuzione ottimale della corrente, migliorando l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. L'accessorio è ideale per applicazioni industriali e professionali dove è richiesta una connessione stabile e duratura agli interruttori automatici fissi della gamma Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 3pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3 pezzi per interruttori Tmax XT1 installazione elettrica industriale