› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi per interruttori Tmax T4 installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055004R1
Cod. Produttore 1SDA055004R1
Cod. EAN 8015644561482

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T4 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Distanza terminali: Frontali estesi
  • Componenti: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Normativa RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Leghe con piombo limitato
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da 3 pezzi, progettato per l'installazione su interruttori automatici modulari. Questo kit è specificamente adatto per dispositivi con 3 poli, garantendo una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo. È compatibile con i circuit breaker della serie Tmax, offrendo un supporto ottimale per il corretto funzionamento e la protezione dell'impianto elettrico. Il design è studiato per facilitare il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 3pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 3 pezzi per interruttori Tmax T4 installazioni elettriche