› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi per interruttori modulari XT4 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066901R1
Cod. Produttore 1SDA066901R1
Cod. EAN 8015644008055

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT4 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Distanza terminali: Estesa anteriore
  • Componenti: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT4
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Materiale terminali: Leghe di rame e alluminio
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit composto da tre terminali anteriori divaricati progettati per interruttori fissi della serie SACE Tmax XT4. Questi accessori elettrici consentono un collegamento sicuro e affidabile di cavi multipolari, con attacco specifico per 3 poli, garantendo una connessione stabile e duratura. I terminali sono realizzati in materiale conduttivo di alta qualità, studiati per resistere a elevate sollecitazioni meccaniche e termiche. Il kit è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta un'installazione ordinata e performante degli interruttori di potenza, facilitando le operazioni di manutenzione e migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. La compatibilità è assicurata con i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4, con specifiche di serraggio e dimensioni conformi agli standard ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 3pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3 pezzi per interruttori modulari XT4 installazione elettrica