› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi frontali XT4 per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066861R1
Cod. Produttore 1SDA066861R1
Cod. EAN 8015644694739

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT4 3PCS
  • Terminali frontali: 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: per interruttori Tmax XT
  • Materiale: componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: accessorio per circuit breaker
  • Conformità: Direttiva 2011/65/EU (RoHS II)
  • Installazione: montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per i terminali anteriori fissi dei dispositivi di protezione SACE Tmax XT4, composto da 3 pezzi. Il kit è progettato per l'installazione su apparecchiature con 3 poli, garantendo connessioni affidabili e sicure. È indicato per applicazioni elettriche che richiedono terminali anteriori fissi, offrendo robustezza e facilità di montaggio. Gli accessori sono compatibili con la serie Tmax XT e sono realizzati per assicurare prestazioni ottimali nel collegamento elettrico, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e alla precisione costruttiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 3pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3 pezzi frontali XT4 per interruttori Tmax