› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi frontali per interruttori XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066853R1
Cod. Produttore 1SDA066853R1
Cod. EAN 8015644005962

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT2 3PCS
  • Terminali frontali: 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Leghe di rame e alluminio
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Utilizzo: Montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Kit F XT2 3 pezzi, accessorio per interruttori SACE Tmax XT, specifico per terminali anteriori fissi dei modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Progettato per garantire connessioni sicure e affidabili su 3 poli, con coppia di serraggio di 6 Nm per XT1, XT2 e XT4, e 8 Nm per XT3. Questo kit consente un montaggio preciso e stabile dei terminali anteriori, facilitando l'installazione e la manutenzione degli interruttori. Compatibile con configurazioni da 3 a 4 poli e realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance elevate negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 3pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3 pezzi frontali per interruttori XT2